Beli showa gate valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Bronze Gate Valveatribut:
- Connection: PT
- Material: Bronze
- Standard: BS
- PERRUNO Gate Valve Brassatribut:
- Material: Brass
- SHOWA (Valve) Cast Iron Gate Valve PN25 Flanged BS 5150atribut:
- Body Material: EN1561 GJL200
- Flange: PN25
- Standard: EN1171(BS5150)
- Trim Material: EN1982 CC491K or 410S21
- Working Pressure (Bar): 25 (at -10 to 120°C)
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS B2031
- Model : 34-1
- Wipro Hand Stackeratribut:
- Min. Fork Height (mm): 90
- Fork Length (mm): 1000
- Front Wheel Size (mm): Ø80x70
- Maximum Fork Height (mm): 1600
- Rear Wheel Size (mm): Ø150x50
- Type: Hand Stacker
- Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Seriesatribut:
- Class: 10K
- Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)atribut:
- Class: 10K
- Type: cast iron
- Connection Method: Pipe flanges
- Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- Sano Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Jual Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B, desain elegan dengan harga terjangkau dan bergaransi. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B merupakan barcode scanner dengan kemampuan membaca barcode 1D. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B dalam pengoperasiannya dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian/manual book scanner dan buku untuk setting scanner, dan juga disertai dengan garansi resmi. Perbedaan 1 Dimensi dan 2 Dimensi. Barcode mempunyai beberapa jenis barcode yaitu yang dikenal saat ini adalah barcode linear 1D (1 dimensi/barcode batang) yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang serta jenis barcode matriks 2D (2 dimensi/barcode QR) yang datanya diwakili simbol-simbol yang berbentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang berada dalam bujur sangkar. Untuk jenis barcode matriks ini kita bisa memasukkan data sampai ratusan karakter dalam sebuah barcode, lain halnya dengan barcode linear yang kemampuan menyimpan datanya terbatas. Pastikan scanner yang Anda pilih. Dapat membaca barcode yang Anda butuhkan. Jika anda ingin membaca barcode 1D (barcode batang), Anda cukup memilih scanner 1D, namun jika Anda ingin membaca barcode QR, Data Matrix atau barcode 2D, maka Anda pun harus memilih scanner 2D. Kelebihan dari scanner 2D adalah mampu membaca semua barcode, baik 1D dan 2D. Selain itu, scanner ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan membaca barcode langsung dari layar smartphone. Dulu orang sering memilih scanner 1D karena scanner 2D dirasa lebih mahal. Namun sekarang harga barcode 2D sudah mendekati, sama atau bahkan lebih murah dari scanner 1D. Kualitas Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B tidak perlu diragukan lagi, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini sudah terbukti handal dan awet, cocok dengan software komputer kasir apapun yang ber basis windows. Dalam penggunaannya, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini tidak memerlukan driver khusus. Anda cukup memasang ke komputer dengan koneksi USB, maka secara otomatis Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B langsung dapat terhubung ke pc/laptop karena scanner bersifat plug and play. Tanpa harus menginstall apapun scanner langsung mampu membaca kode barcode dan menampilkannya ke komputer anda dalam bentuk huruf atau angka. Selain dapat digunakan untuk komputer kasir. Dalam hal scanner barcode kode produk atau barang, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini juga dapat digunakan untuk keperluan scanner barcode pada gudang atau warehouse, scanner barcode untuk id card, scanner barcode untuk invoice, serta scanner barcode untuk keperluan lainnya.atribut:
- Storage (Mb): 16
- Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Seriesatribut:
- Class: 10K
- Body Material: FC300
- Material (Handle): FC250
- Material (Sheet): CAC406
- Material (bonnet): FC300
- Material (stem): C3771BE
- Kitz 20K Stainless Steel Y Type Strainer (Flange Type) (20UYA Series)atribut:
- Class: 20K
- Body Material: SCS13A
- Cover Material: SCS13A
- Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Seriesatribut:
- Material (bonnet): C3771BE
- Material (disk): C3771BE
- Body Material: C3771BE
- Class: 125 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: water vapor
- Handle Shape: circular
- Material (Packing): Non-asbestos packing
- Material (stem): K Metal
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
- Shape: straight
- Type: Brass general purpose valve
- Valve Type: Gate valve
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10KDeskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- Kitz Gate (5K) Valve (5FCM Series)atribut:
- Class: 5K
- Connection Method: Pipe flanges
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- Kitz 10K Cast Iron Gate Valve (with Flange Type, with Indicator) (10FCWI Series)atribut:
- Class: 10K
Daftar Harga showa gate valve Terbaru April 2026
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp7.999.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup) | Rp4.899.900 |
| SHOWA (Valve) Bronze Gate Valve | Rp829.900 |
| PERRUNO Gate Valve Brass | Rp89.900 |
| SHOWA (Valve) Cast Iron Gate Valve PN25 Flanged BS 5150 | Rp12.999.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp8.599.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type | Rp5.899.900 |
| Wipro Hand Stacker | Rp12.999.900 |
| Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series | Rp199.900 |
| Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Series | Rp8.199.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)
%20Bronze%20Gate%20Valve/6uP111526246-1.jpg)

%20Cast%20Iron%20Gate%20Valve%20PN25%20Flanged%20BS%205150/atP111526389-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
%20Globe%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180112-1.jpg)


%2010FCLS%20Series/P103049803-1.jpg)
%20Valve%20(10FCLU%20Series)/P103049548-1.jpg)
/qaP104619946-2.jpg)

%20(20UYA%20Series)/P103047993-1.jpg)



%20Valve%20(5FCM%20Series)/ezP103049539-2.jpg)
%20(10FCWI%20Series)/P103049715-1.jpg)